pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2010073 ARMADIO COMPACT H475XL537XP146 GR - 2010073

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2010073 ARMADIO COMPACT H475XL537XP146 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio mobile

  • Numero di unità di altezza (UA) - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912040107

Codice prodotto

QBX2010073

Cod. produttore

2010073

Produttore

QBX

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio mobile

Numero di unità di altezza (UA):

8

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

146 mm

Altezza:

475 mm

Larghezza:

537 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

30 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Armadio a parete Compact profondità ridotta H475xL537xP146 - 8 unità, supporto 19"5U fisso + 3U orientabile, grigio RAL 7035.\nArmadio Compact di dimensioni contenute installabile a parete, sistema di chiusura incernierato con finestra in plexiglass e chiave di sicurezza, predisposizione ingresso cavi, supporto 19” 5U fisso per dispositivi con profondità massima fino a 80 mm, supporto 19"3U orientabile per dispositivi con profondità massima fino a 360 mm, feritoie laterali e sul fondo per la ventilazione.