pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2004158 PLACCA CCS PASSO 503 2 POSIZIONI RJ45 - 2004158

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2004158 PLACCA CCS PASSO 503 2 POSIZIONI RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912038302

Codice prodotto

QBX2004158

Cod. produttore

2004158

Produttore

QBX

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Obliquo

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

3

Con alette bloccacavo:

no

Con illuminazione:

no

Larghezza dell'apparecchio:

114.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

69.85 mm

Profondità dell'apparecchio:

27.86 mm

Placca standard 503 a due posizioni inclinate per l?installazione di prese RJ45 e bussole CCS con attacco Keystone. Utilizzata assieme alla bussola Keystone cod. 2004089APC ed una presa rame RJ45 puo permettere di derivare i collegamenti rame e fibra dalQDSA ad una scatola a parete standard 503.