Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
793 prodotti
Adatto per il sistema operativo Windows 8: sì
Funzione di progettazione integrata: sì
Adatto per sistema operativo Windows 7: sì
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione della presa: Altro
Scostamento giornaliero orologio: 0.5 s
Tipo di orologio: Orologio settimanale
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Applicazione a parete
Grado di protezione (IP): IP42
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale del corpo: Ottone
Tensione di collegamento: 230 V
Diametro nominale: 1 pollice (25)
Differenza regolabile: no
Grado di protezione (IP): IP20
Max. carico di contatto: 16 A
Colore: Altro
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di montaggio: Altro
Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza
Sensore esterno: no
Max. carico di contatto: 5 A
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 220...240 V
Programma 24 h: sì