PERRY - PER1IO0057WFD *PRESA SPINA WIFI GERMANIA V002 - 1IO0057WFD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione della presa - Altro
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
15 PZ
EAN
8019108008568
Codice prodotto
PER1IO0057WFD
Cod. produttore
1IO0057WFD
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione della presa:
Altro
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Scostamento giornaliero orologio:
0.5 s
Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:
16 A
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tempo di commutazione più breve:
1 min
Grado di protezione (IP):
IP00