PERRY - PER1LEVVEH LAMP INV INC 2LED 360LM 1H SE CORRID - 1LEVVEH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Con pittogramma - no
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8019108024193
Codice prodotto
PER1LEVVEH
Cod. produttore
1LEVVEH
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Tasto di controllo
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
33.5 mm
Larghezza:
187 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
30 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
360...360 lm