PERRY - PER1TPTE532B TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO - 1TPTE532B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sensore esterno - no
Max. carico di contatto - 5 A
Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza
Grado di protezione (IP) - IP20
Esecuzione del contatto - Contatto invertitore (NO/NC)
Confezione
10 PZ
EAN
8019108050703
Codice prodotto
PER1TPTE532B
Cod. produttore
1TPTE532B
Produttore
PER
Sensore esterno:
no
Max. carico di contatto:
5 A
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Differenza regolabile:
sì
Larghezza:
89.7 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
27 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione max. dei contatti:
250 V
Altezza:
87.4 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no


