pagina iniziale

PERRY - PER1IO6081 INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE - 1IO6081

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO6081 INT.OR.SETT. 2 DIN 1 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108031382

Codice prodotto

PER1IO6081

Cod. produttore

1IO6081

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

360

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

sì

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

sì

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

64

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

60 mm

1IO 6081 Interruttore orario settimanale digitale senza cambio ora legale 1 canale – 2 DIN, display retroilluminato, programmazione minima 1 secondo, riserva di carica 15 giorni, vetrino di protezione, programmazione semplificata Interruttore orario settimanale digitale senza cambio ora legale 1 canale – 2 DIN, display retroilluminato, programmazione minima 1 secondo, riserva di carica 15 giorni, vetrino di protezione, programmazione semplificata CARATTERISTICHE Tensione di alimentazione 230V c.a. 50 - 60Hz Dati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a. Numero programmi max (ON-OFF) 20 (accoppiabili in blocchi di giorni) Tempo di inserzione minimo ON – OFF 1 secondo W Visualizzazioni display LCD 1"1/3 retroilluminato Potenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto) Potenza: LP incandescenza 2300 W Potenza: LP tubi fluorescenti non compensato 1000 W Potenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo 500W (capacità tot 70 microF) Potenza: LP fluorescenti compatte 600W Sezione max dei cavi ai morsetti 6 mmq Grado di protezione (IP) IP20 - IP40 (a retroquadro) Tipo di uscita morsetti a vite imperdibile Classe di isolamento II Segnalazione relè ON / OFF ON / OFF su display LCD Riserva di carica max 15 giorni Tipo di riserva batteria ricaricabile NiMH Tolleranza sul tempo + - 0.5 sec/giorno Limiti di temperatura di funzionamento 0°C +50°C Temperatura di stoccaggio -10°C +50°C Tipo installazione su guida DIN / a retroquadro Involucro termoplastico - grigio RAL 7035 Tipo uso civile / terziario / industriale Comandi a bordo tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFF Precisione impostazione orologio digitale per ore / minuti Programmazione digitale per ore / minuti / secondi Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 30 mm