pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG3005NEOP REG.LIV.A GALL.SERIE 30 NEOP 5MT - 1CLRLG3005NEOP

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG3005NEOP REG.LIV.A GALL.SERIE 30 NEOP 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per acqua potabile -

  • Adatto per acqua piovana -

  • Adatto per acqua di raffreddamento -

  • Adatto per escrementi - no

  • Adatto per condensa -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108000111

Codice prodotto

PER1CLRLG3005NEOP

Cod. produttore

1CLRLG3005NEOP

Produttore

PER

Adatto per acqua potabile:

Adatto per acqua piovana:

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per escrementi:

no

Adatto per condensa:

Adatto per glicole:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Montaggio orizzontale:

Versione rilevatore/sonda:

Di ritegno a palla

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Materiale del galleggiante:

Plastica

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

10 A

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Pressione di lavoro massima:

1 bar

Grado di protezione (IP):

IP68

1CL RLG3005NEOP Regolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in neoprene 3x1 da 5 m CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(3) A / 250 V (omologati ENEC) Angolo di commutazione ±10° Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 2 BAR Grado di protezione IP68 Omologato ENEC Dimensioni (LxPxH) 100 x 100 x 156 mm