Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3998 prodotti
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
- copia
- copia
Tipologia: Pannello guidacavi
Numero di unità di altezza (UA): 4
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 305000 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Neutro
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Neutro
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 556 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Lunghezza: 8 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 5e
Tipo di cavo: U/UTP