PANDUIT - PANNK6PC10MBUY THE NETKEY CAT 6 UTP PATCH CORD IS CONST - NK6PC10MBUY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983318582
Codice prodotto
PANNK6PC10MBUY
Cod. produttore
NK6PC10MBUY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
24


