pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5I-M2 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-M2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1.5I-M2 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 155 mm

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983413492

Codice prodotto

PANBT1.5I-M2

Cod. produttore

BT1.5I-M2

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

155 mm

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Nylon, Red