pagina iniziale

PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER - MSW50T15-CR4

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMSW50T15-CR4 BANDELLA IN ACCIAIO INOX A LUNGHEZZA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 305000 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983446759

Codice prodotto

PANMSW50T15-CR4

Cod. produttore

MSW50T15-CR4

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

305000 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

0.38 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

3115 N

Temperatura d'esercizio:

-60...538 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Custom Strapping, 304 SS, .50"(12.7mm) Wd, 100ft (30.5m), .015"(.38mm) thk