pagina iniziale

PANDUIT - PANF78-8-M FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 16 AWG. - F78-8-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF78-8-M FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 16 AWG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Isolato - no

  • Materiale dell'isolamento - Altro

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983764204

Codice prodotto

PANF78-8-M

Cod. produttore

F78-8-M

Produttore

PAN

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Isolato:

no

Materiale dell'isolamento:

Altro

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Ferrule, non-insulated, 16 AWG (1.5mm²), 0.31(8.0mm) length