Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3998 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 0.2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 8
sezione nominale del conduttore: 0.258 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Categoria: 6
Lunghezza: 12 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Nero
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Adatto per numero di prese/prese mobili: 24
Tipologia: Chiuso
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 31.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 378 mm
Larghezza della banda: 7 mm