pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT50-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT50-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT50-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983765720

Codice prodotto

PANHSTT50-Q

Cod. produttore

HSTT50-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

7.6 m

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Black