pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5M-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, MINIATURE CR - BT1.5M-M69

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1.5M-M69 DOME-TOP BARB TY CABLE TIE, MINIATURE CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 160 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983121663

Codice prodotto

PANBT1.5M-M69

Cod. produttore

BT1.5M-M69

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

160 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Temperatura di montaggio:

-20...100 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Cable Tie, Metal Barb, 6.3L (160mm), Miniature, Flame Retardant Nylon, Ivory