Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4000 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): Altro
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Colore: Bianco
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 6.4 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Tipo di filo: Cavo multifibra a struttura centrale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 511 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 16 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm