Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Colore: Bianco
Altezza: 79.2 mm
Larghezza: 32 mm
Con vite: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per spessore materiale: 12.71 mm
Colore: Blu
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 6.4 mm
Tipologia: Altro
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 180 DPI
Numero di righe di testo: 1...7
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Compressione circolare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Categoria: Altro
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: Altro
Materiale: Metallo
Lunghezza nastro: 127 mm
Larghezza della banda: 6.4 mm