pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT3I-C0 FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT3I-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT3I-C0 FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 290 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540556

Codice prodotto

PANPLT3I-C0

Cod. produttore

PLT3I-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

290 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

Tie Cable, 11.4 ", sezione intermedia