pagina iniziale

PANDUIT - PANMLT4H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4H-LP316

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMLT4H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 362 mm

  • Spessore nastro - 0.25 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983543885

Codice prodotto

PANMLT4H-LP316

Cod. produttore

MLT4H-LP316

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

362 mm

Spessore nastro:

0.25 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk