pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT4A62-48-5 4:1 THIN WALL ADHESIVE LINED HEAT SHRINK - HSTT4A62-48-5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT4A62-48-5 4:1 THIN WALL ADHESIVE LINED HEAT SHRINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 4:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 16 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983114474

Codice prodotto

PANHSTT4A62-48-5

Cod. produttore

HSTT4A62-48-5

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

4:1

Diametro interno prima della retrazione:

16 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4 mm

Diametro nominale in pollici:

5/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.8 mm

Lunghezza:

1.2 m

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink 4:1, .630" (16.0mm) Min Expanded I.D., Black