pagina iniziale

PANDUIT - PANFANCZ48-24 THE 50UM OM4 48 FIBRE INDOOR-OUTDOOR STR - FANCZ48-24

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFANCZ48-24 THE 50UM OM4 48 FIBRE INDOOR-OUTDOOR STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Specifica materiale mantello - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056685208

Codice prodotto

PANFANCZ48-24

Cod. produttore

FANCZ48-24

Produttore

PAN

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

50um OM4 48 Fibre Indoor-Outdoor Stranded Tube, EuroClass Cca-s1-d1-a1, 250um Fibres