pagina iniziale

PANDUIT - PANPUM-071-2S-D30 GRUPPO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CON DEN - PUM-071-2S-D30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPUM-071-2S-D30 GRUPPO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CON DEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 16.9 mm

  • Altezza - 16.9 mm

  • Per diametro max. del fascio - 48 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983907953

Codice prodotto

PANPUM-071-2S-D30

Cod. produttore

PUM-071-2S-D30

Produttore

PAN

Larghezza:

16.9 mm

Altezza:

16.9 mm

Per diametro max. del fascio:

48 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

115...0 °C

Colore:

Nero

Fir Tree Push Mount Assembly, .25"–.28" (6.3mm – 7.1mm) Panel Hole Dia Range, HSBL