pagina iniziale

PANDUIT - PANT25F-C10 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25F-C10

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT25F-C10 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 4.8...50.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983384204

Codice prodotto

PANT25F-C10

Cod. produttore

T25F-C10

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

6.4 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

4.8...50.8 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

Temperatura d'esercizio:

-40...50 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Temperatura d'esercizio di breve durata:

115 °C

Spessore della parete:

1.02 mm

Spiral Wrap, .25"(6.3mm) x 100', Poly, White