Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 2
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Composizione: Cassetta apparente
Materiale: Plastica
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 125 A
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3