pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL772239 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 32A 230V 9H - 772239

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL772239 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 32A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127733

Codice prodotto

PAL772239

Cod. produttore

772239

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

12061

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

83 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 230V 9H IP66/67/68/69