pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779339 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 230V 9H - 779339

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779339 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950137244

Codice prodotto

PAL779339

Cod. produttore

779339

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 230V 9H IP66/67/68/69