pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL496146 PRIMA PR IB FUS 3P+N+T 16A 380V 6H IP55 - 496146

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950011216

Codice prodotto

PAL496146

Cod. produttore

496146

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

PRIMA presa fissa interbloccata orizzontale compatta con fusibili 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP55

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI