Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 2
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5