PALAZZOLI - PAL819056 PORTAL E27 PORCEL PLAFON C/SQ - 819056
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8014950800490
Codice prodotto
PAL819056
Cod. produttore
819056
Produttore
PAL
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
Senza
Con porta starter:
no
RINO portalampada di sicurezza E27 con squadretta, per plafoniere tonde e ovali


