PALAZZOLI - PAL473116 CEE PR MOB 3P 32A 42V 12H IP67 - 473116
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8014950408429
Codice prodotto
PAL473116
Cod. produttore
473116
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI