Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Materiale: Acciaio inox
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Altezza: 250 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 280 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 48 W
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3