PALAZZOLI - PAL410149 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 16A 230V 9H - 410149
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8014950125333
Codice prodotto
PAL410149
Cod. produttore
410149
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato


