PALAZZOLI - PAL472881 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 32A >50V 2H M125 - 472881
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 kg CO₂eq
EAN
8014950408016
Codice prodotto
PAL472881
Cod. produttore
472881
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato


