Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 32 A
Posizione ora: 3 h
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Corrente nominale permanente Iu: 12 A
Tipologia: Invertitore
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5