pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769437 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 500V 7H - 769437

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769437 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Tensione nominale - 480...500 V

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950136186

Codice prodotto

PAL769437

Cod. produttore

769437

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Tensione nominale:

480...500 V

Numero di poli:

4

Posizione ora:

7 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69