pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779121 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >250V 8H - 779121

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779121 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >250V 8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 8 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128235

Codice prodotto

PAL779121

Cod. produttore

779121

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

12061

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A >250V 8H IP66/67/68/69