PALAZZOLI - PAL851100 BRAVO-FL PRO 20W SIM G2 - 851100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 20 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8014950223831
Codice prodotto
PAL851100
Cod. produttore
851100
Produttore
PAL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
20 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Materiale del corpo:
Alluminio
Dimming DALI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Portalampada:
Senza
Dimming 1-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Valore sfarfallio Pst LM:
2.99
Sezione del conduttore:
1 mm²
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Sezione conduttore collegabile:
1...1 mm²
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0