PALAZZOLI - PAL769349 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 63A 230V 9H - 769349
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950136018
Codice prodotto
PAL769349
Cod. produttore
769349
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica