Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1067 prodotti
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
- copia
- copia
Altezza: 45 mm
Colore della parte superiore: Bianco
Profondità: 60 mm
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -50...99 °C
Visualizzazione: Digitale
Altri sistemi bus: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Sistema bus EIB/KNX: no
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 60 kW
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Imballaggio: Flacone
Conformazione del materiale: Liquido
Biodegradabile: no
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Numero di canali: 1
Programma settimanale: sì
Programma 24 h: no
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 7 m
Colore: Bianco
Altezza: 65 mm
Profondità: 90 mm