pagina iniziale

ORBIS - ORBOB330472 INCA DUO QRS 12V DC.OROLOG. 2M - OB330472

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB330472 INCA DUO QRS 12V DC.OROLOG. 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709103026

Codice prodotto

ORBOB330472

Cod. produttore

OB330472

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

120 min

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

0...0 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

84 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico modulare con installazione su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715, che incorpora la più avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante con cavalierini imperdibili, che permette una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale. Controllo elettronico automatico di montaggio indipendente su binario DIN si presenta in un pratico e comodo contenitore dotato di coperchio di protezione, con dimensioni 2 moduli DIN. - Programmazione settimanale - Contatto libero da potenziale - Coperchio trasparente piombabile - Selettore automatico-manuale CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 12 V DC - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 900 VA - LED: 100 VA - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C - Autoconsumo: 0,5 W - Tipo di contatto: In scambio - Interruttore manuale: Automatico-ON - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715 - N° Cavalieri: 84 - Tempo minimo intervento : 2 ore