pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531115 SCT305L-E2100ZP REG.REFR.32X74 1REL NTC - OB531115

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531115 SCT305L-E2100ZP REG.REFR.32X74 1REL NTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...99 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - no

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Sensore separato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917807

Codice prodotto

ORBOB531115

Cod. produttore

OB531115

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...99 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

sì

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Termocoppia RTD:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Regolatori digitali dedicati alla refrigerazione con uscite relè per il controllo di compressore, sbrinamento, ventole e luce cella. - Dispositivi adatti al comando di unità refrigeranti ventilate a temperatura normale o bassa. A seconda del modello, gestione dello sbrinamento elettrico o a inversione di ciclo (gas caldo) con sonda di fine sbrinamento e segnalazione allarme temperatura sul display - Lo strumento può disporre di un ingresso multifunzione denominato MFI, configurabile in modi diversi, tra tutti segnaliamo la possibilità di abilitare il set-point ridotto - Possibilità di bloccare l'uso della tastiera e prevedere o meno l'inserimento di una password - Possibilità di impostare il tipo di intervento di sbrinamento più idoneo e vincolare il funzionamento delle ventole al compressore o alla presenza di determinate condizioni di temperatura - Una serie di parametri consente di proteggere il compressore da partenze ravvicinate e di attivarlo ad intervalli prestabiliti in caso di sonda guasta - L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce - Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: -50 °C +110 °C - Visualizzazione: Display 3 Digit - Ingressi: - 1 Sonda NTC / PTC - 1 Ingresso MFI configurabile - Uscite: 1 Relè compressore 16(5)A 250V AC - Uscita dati: No - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 65 - Dimensioni: Foro 71 x 29 mm