ORBIS - ORBOB94LCCA122R0 VIARIS LANDER+ 2CCSBT2120ETHG 120KW 2CCS - OB94LCCA122R0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709937478
Codice prodotto
ORBOB94LCCA122R0
Cod. produttore
OB94LCCA122R0
Produttore
ORB
Stazioni di ricarica in MODO 4, ideali per ricariche comprese tra 8 e 30 minuti e fino a 200 km di autonomia per 15 minuti di ricarica per la versione da 120 kW, tra 6 e 23 minuti e fino a 267 km di autonomia per 15 minuti di ricarica per la versione da 160 kW, tra 4 e 15 minuti e fino a 400 km di autonomia per 15 minuti di ricarica per la versione da 240 kW, ricarica simultanea DC e AC fino a 3 veicoli alla volta (versione dedicata), versioni cavo da 4 metri con connettore CCS2 e presa Tipo 2 per la ricarica in AC (versione dedicata), display touch screen da 15,6” TFT per attivare il servizio tramite codice d’accesso o card RFID e monitorare i consumi e lo stato di ricarica, attivazione tramite lettore di carta di credito (versione dedicata), comunicazione Ethernet+4G (SIM esclusa), protocollo di comunicazione OCPP 1,6J, protezioni elettriche magnetotermiche e differenziali incluse e dedicate per singolo connettore, struttura rinforzata per esterni in lamiera di acciaio inox e poliuretano, porta frontale con serratura e sezione con vetro antisfondamento, ideale per installazioni all’aperto in ambito pubblico e privato, IP55 e IK10, dimensioni 2000x900x450 mm. La stazione è disponibile in due versioni: – Una uscita con connettore CCS2 – Due uscite con connettore CCS2 VIARIS LANDER PLUS viene montata a terra. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione 3×230/400 VAC ± 10% 3P+N+T - Frequenza 50 – 60 Hz - Modo di carica DC/Modo 4 secondo EN 61851-1 - Corrente nominale assorbita 220 A - Efficienza > 95% - Consumo in standby < 25 W - 2 Uscite Cavo con connettore tipo CCS2 - 1 Presa Tipo2 AC - Lunghezza cavo 4 m - Potenza uscita Max 120 kW (@ V 375 Vdc) - Tensione uscita 150 Vdc – 1000 Vdc - Corrente di carica 250 A - Modulatore di carica Opzionale - Connettività Ethernet / 4G - Accesso e identificazione Lettore RFID o Codice di accesso / QR code - Lettore carta di credito Opzionale - Interfaccia utente Display touch screen da 10,1 - Monitoraggio isolamento uscita in DC Presente - Sezionatore di carico Presente - Protezioni Magnetotermiche curva C Presenti - Protezioni Differenziali Tipo A sens. 30mA Presenti - Protezioni circuiti di comando Presenti - Integrazione con VIARIS SOLAR Opzionale - Contatore di energia MID Non disponibile, solo predisposizione alloggiamento - Protocollo di comunicazione OCPP 1.6 J - Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C - Umidità da 5% a 95% HR, senza condensazione - Livello acustico 55 dBA a 1 m di distanza in tutte le direzioni - Materiale custodia Acciaio inox e poliuretano (PUR) - Grado di Protezione IP55 - Grado di Protezione meccanica IK10 secondo EN 62262 (Schermo IK08) - Peso 435 kg - Installazione Montaggio a terra


