pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94D035 RIPETITORE VIARIS RS-485+ALIM. - OB94D035

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94D035 RIPETITORE VIARIS RS-485+ALIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tensione nominale - 10 V

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114565

Codice prodotto

ORBOB94D035

Cod. produttore

OB94D035

Produttore

ORB

Tipo di montaggio:

Altro

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tensione nominale:

10 V

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

4

Min. profondità della presa per apparecchi:

39 mm

RIPETITORE VIARIS per segnal RS-485 con alimentatore . Il ripetitore fornisce un isolamento ottico a 2 vie tra un componente dell'apparecchiatura RS-485 e il resto del sistema. Viene utilizzato come ripetitore per estendere la trasmissione di una rete esistente. Inoltre, un sistema RS-485 può essere ampliato oltre la limitazione di 256 nodi imposta dallo standard. CARATTERISTICHE TECNICHE -Interfaccia Seriale:RS-485 / Data+, Data- -Distanza trasferimento:Max. 1,200 m at 9.6 kbps; Max. 400 m at 115.2 kbps (Belden 9841 2P twisted-pair cable, if different cables are used, the transmission distance may change). -Velocità: 300 … 115.200 bps -Protezione elettrostatica:Si -Connessione:Removable 10-Pin Terminal Block x 2 -Alimentazione:+10 VDC … +30 VDC (Non-isolated) -Consumo (W):2,16 W -Case: Plastica -Dimensioni:72 mm x 122 mm x 35 mm -Installatione: Binario DIN -Temperatura di lavoro:-25 °C … +75 °C -Temperatura di stioccaggio:-30 °C … +75 °C