Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Funzione: Impermeabilizzazione superficie
Ambito di impiego: Elettronica/meccanica
Infiammabile: sì
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1/2 pollice (15)
Materiale: Alluminio
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: no
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Colore: Argento
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Tipologia: Parte inferiore e parte superiore
Colore: Bianco
Larghezza: 80 mm
Colore: Antracite
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Tipologia: Altro
Visualizzazione: Analogico/digitale
Con touch screen: no
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 3/4 pollice (20)
Numero di canali: 1
Programma settimanale: sì
Programma 24 h: no
Lunghezza della sonda: 30 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -40...60 °C
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: 0...999 °C
Visualizzazione: Digitale