pagina iniziale

ORBIS - ORBOB557930 IDA 4 IDROREPEL.ANTIUMID.400ML - OB557930

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB557930 IDA 4 IDROREPEL.ANTIUMID.400ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Elettronica/meccanica

  • Funzione - Impermeabilizzazione superficie

  • Infiammabile - sì

  • Capacità - 400 ml

  • Verniciabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709927363

Codice prodotto

ORBOB557930

Cod. produttore

OB557930

Produttore

ORB

Ambito di impiego:

Elettronica/meccanica

Funzione:

Impermeabilizzazione superficie

Infiammabile:

sì

Capacità:

400 ml

Verniciabile:

no

Ad asciugatura rapida:

no

Realizzati per facilitare la manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche e meccaniche. Non contengono Gas dannosi per l'ozono. Spray che garantisce una protezione idrorepellente e forma una barriera anti umidità. Evita dispersioni elettriche. È ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, morsetterie, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.