pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572018 AE608 ANGOLO ESTERNO 60X80 - OB572018

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572018 AE608 ANGOLO ESTERNO 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Parte inferiore e parte superiore

  • Simmetrico - sì

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8426709913854

Codice prodotto

ORBOB572018

Cod. produttore

OB572018

Produttore

ORB

Larghezza:

80 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Simmetrico:

sì

Materiale:

Plastica

Angolo:

0...90 °

Qualità del materiale:

PVC

Numero RAL:

9001

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Con fermacavo:

no

ANGOLO ESTERNO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm