pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620308 STG-FO 2835 TRIAN.GRAN ALL+INS ORIZZ.REG - OB620308

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - no

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709927639

Codice prodotto

ORBOB620308

Cod. produttore

OB620308

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

no

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

50 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

1200 mm

Altezza piastra di montaggio:

50 mm

Larghezza del gancio:

75 mm

Gancio spessore materiale:

2 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

28...35 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

TRIANGOLI PREMONTATI GRANDI a inclinazione variabile, 28°-35°, studiati per permettere di fissare direttamente, tramite gli inserti EASY WING SMALL già montati sull'ipotenusa, evitando l'uso dei classici profili in alluminio (in questo caso i triangoli dovranno essere posizionati necessariamente sotto i bordi del pannello fotovoltaico). Grazie alla profilatura aT viene garantita una elevata resistenza alle diverse condizioni di vento e neve Triangoli premontati grandi, in alluminio, inclinazione regolabile, con n°2 inserti EASY WING SMALL montati in orizzontale sull'ipotenusa. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6063 T66 - Lunghezza Ipotenusa: 1200 mm - Spessore Ipotenusa: 2 -6 mm - Spessore Base: 3 mm - Spessore cateto Verticale: 3 mm - Inclinazioni ammesse: 28° , 30° , 33° , 35° - Peso: 2650 g - Rotazione pannelli: Verticale o Orizzontale - Range Altezza dal suolo elemento di sostegno (*): 28° -563 mm; 35° -688 mm * la variazione di altezza si riferiscealla SOLA struttura e non accoppiata al pannello. L'altezza dal suolo effettiva dipende dalle dimensioni del pannello, dalla sua disposizione (orizzontale o verticale) e dal tipo di profilo scelto