pagina iniziale

ORBIS - ORBOB322610 TEK ANTRACITE TERMOSTATO - OB322610

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB322610 TEK ANTRACITE TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 2...2 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105464

Codice prodotto

ORBOB322610

Cod. produttore

OB322610

Produttore

ORB

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

2...2 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

65.6 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

50.4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostati elettronici da incasso adattabili alle più recenti serie civili grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola incasso 3 moduli (tipo 503). - Selezione funzionamento OFF - La manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata - Design accattivante, piacevole e la disponibilità dei colori bianco, antracite e alluminio rendono il termostato adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente - Selezione modalità notturna (5 °C in meno della temperatura impostata) - Pulsante test stato delle batterie CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alcaline da 1,5 V AAA (LR03) - Portata dei contatti: 5 (1) A / 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Durata batterie: Approssimativamente 1 anno - Tipo di regolazione: ON-OFF con isteresi di 2 °C - Differenziale: Fisso ±2 °C - Regolazione di Temperatura: Da +5 °C a +30 °C - Placche compatibili (*): BTICINO (Living international, Livinglight, Livinglight; Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Màtix); VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké); LEGRAND (Vela e Cross); GEWISS Chorus (Art, Lux e One) - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 40 secondo EN 60529 - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503) * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari