Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Colore: Grigio
Esecuzione coperchio: Tondo
Numero RAL: 7011
Materiale: Alluminio
Profondità: 70 mm
Larghezza: 110 mm
Lunghezza: 2400 mm
Apertura di montaggio: Senza
Larghezza: 300 mm
Colore: Alluminio
Profondità: 70 mm
Larghezza: 130 mm
Materiale: Plastica
Con compensazione del potenziale: no
Montaggio del coperchio: sì
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 210 mm
Altezza: 70 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 310 mm
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 48.5 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 460 mm
Apertura di montaggio: Senza
Larghezza: 400 mm
Materiale: Alluminio
Profondità: 90 mm
Larghezza: 130 mm
Altezza di livellamento: 105...150 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza della cassetta: 105 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°